Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Hilo de corte para parabrisas
Para la extracción sin daños de lunas/ventanas de vehículos con espacios particularmente estrechos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Fibras de alta tecnología para una fuerza tensora muy alta
Hilo de corte extremadamente resistente al desgarro para su uso en esquinas estrechas y en espacios particularmente angostos
Mínimo riesgo de daños en la pintura y en el interior
Gracias a su sección transversal redonda, las lesiones por corte son prácticamente desconocidas.
Reutilizable y flexible
- Se puede utilizar de 2 a 4 veces
- Si el hilo se desgarra, se puede anudar para seguir trabajando
La resistencia a la tracción se especifica en N en este caso; para los hilos de corte, se indica en N/mm². Un hilo de corte cuadrado con una sección transversal de 0,6 x 0,6 mm y 2000 N/mm² corresponde a una resistencia a la tracción de aprox. 720 N.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!