Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
High-quality 30-litre bucket made of transparent polypropylene for mixing various building materials
Con eje hexagonal
Cuerda para andamio resistente a la descomposición y con protección frente a radiación UV para fijación y amarre de cargas ligeras durante periodos breves.
Robusta pata de cabra con un vástago ovalado con la máxima capacidad de carga
Fino polvo de carbonato cálcico para trabajos en general tanto en interiores como en exteriores
Para esparcidor de hormigón, escobilla de goma/aluminio
Flexible cuerda de albañilería de polipropileno
Para una limpieza previa eficaz de superficies alicatadas a las que se haya aplicado el mortero recientemente, 23 litros
Cuerda de albañilería flexible, muy visible fabricada en polipropileno
Cúter
Cúter bicomponente (2C) con guía
Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976
Llave combinada, corta
Maletín de herramientas 93 piezas
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)
Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas
Llave combinada de carraca, métrica, recta