Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
High-quality 30-litre bucket made of transparent polypropylene for mixing various building materials
Para una limpieza previa eficaz de superficies alicatadas a las que se haya aplicado el mortero recientemente, 23 litros
Zapatos con púas preatornilladas para tallas de 37 a 47
Star-shaped joint spacer from 0.5 to 3.0 mm for universal use
For height adjustment from 0 to 9 mm
High-quality clamping plate for levelling large-sized tiles in combination with the tile levelling system.
For levelling tiles together with the tile levelling system.
High-quality base for levelling large-sized tiles in combination with the tile levelling system.
Set completo para una colocación fácil y precisa de azulejos de gran tamaño a partir de un ancho de junta de 1,2 mm
Cúter
Cúter bicomponente (2C) con guía
Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976
Llave combinada, corta
Maletín de herramientas 93 piezas
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)
Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas
Llave combinada de carraca, métrica, recta