Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Tipo alemán de conformidad con la norma DIN 1041, mango de fresno con curva doble
Tipo alemán de conformidad con la norma DIN 6475, mango de fresno con curva doble
Con soporte magnético para clavos
Mango de dos componentes para una resistencia máxima
Mango de martillo robusto de 3 componentes apto para las condiciones más duras
Diseño alemán de conformidad con la norma DIN 7239, con sacaclavos
Tipo alemán, de conformidad con la norma DIN 1042, con mango de fresno
DIN 5128
Grapadora manual ergonómica, ligera y sin retroceso para uso profesional
Cúter
Cúter bicomponente (2C) con guía
Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976
Llave combinada, corta
Maletín de herramientas 93 piezas
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)
Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas
Llave combinada de carraca, métrica, recta