Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Cuchilla extremadamente afilada para cortes de precisión, incluso de tiras finas. Ideal para papel, película y materiales finos
Excepcionales propiedades antideslizantes y ergonómicas gracias a su mango de 2 componentes de excelente calidad y al bloqueo automático de la cuchilla
Cuchilla resistente con una larga vida útil
Con bloqueo automático de la hoja para uso cómodo con una sola mano
Corte sencillo de tubos de aluminio, cobre y otros tubos de pared delgada
Con hoja fija y fijación de cambio rápido
Corte sencillo de tubos de aluminio, cobre y otros tubos de pared delgada. Diseñado específicamente para tubos V2A/INOX
Cúter
Cúter bicomponente (2C) con guía
Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976
Llave combinada, corta
Maletín de herramientas 93 piezas
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)
Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas
Llave combinada de carraca, métrica, recta