Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Diseño compacto y gran versatilidad
Brocha acodada de alta calidad con cerdas claras para un acabado superficial uniforme gracias a las puntas de fibra fina
Mango de varilla de máxima calidad fabricado en acero cincado
De acero flexible y de gran calidad (forma cónica)
Pincel de cerdas finas de alta calidad para aplicar pinturas a base de disolvente y pinturas al agua
Rodillo para radiadores de alta calidad con una cubierta resistente confeccionada en poliamida no tejida para una vida útil prolongada
Económico pincel plano para un trabajo sencillo
Rodillo para radiadores de máxima calidad, con una cubierta resistente confeccionada en poliamida no tejida para una vida útil prolongada
Rodillo de pintor de máxima calidad, con una cubierta resistente confeccionada en poliamida no tejida de alta calidad para una larga vida útil
Cúter
Cúter bicomponente (2C) con guía
Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976
Llave combinada, corta
Maletín de herramientas 93 piezas
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)
Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas
Llave combinada de carraca, métrica, recta