Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) o para 500 cm³ de grasa a granel.
Boquilla de agarre hidráulica de seguridad para todos los trabajos de engrasado y tareas de mantenimiento en la construcción de vehículos, así como en agricultura, construcción e industria.
El sistema para grasas lubricantes en cartuchos de sistema de 400 g
Recipiente de aceite ergonómico fabricado en polietileno
plástico
The short stroke two-hand grease gun for 500 g screw cartridges for easy and clean lubrication of machines.
Ergonómico recipiente de aceite de fundición de cinc
Cinta de sellado VKP® PLUS
Cinta de juntas VKP® TRIO
Pulido de alto brillo P20 Plus
Espuma para pistolas PURLOGIC® Flex 1-C
Espuma para pistolas, 1 pieza, PURLOGIC Top
Pulido de desbaste rápido P10 Plus
Cinta de juntas VKP® MAX
Pulimento para evitar rayones y reflejos P30 Plus