Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Herramienta para embragues dobles de vehículos Ford/Volvo
Para un montaje y desmontaje correctos de embragues dobles.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Transmisión de doble embrague Getrag de 6 velocidades con referencia 6DCT450 / MPS6
- Ford: Focus (a partir de 2004)/C-Max – S-Max – Galaxy – Mondeo (a partir de 2007)/Kuga (a partir de 2013)
- Volvo: C30 – C70 (a partir de 2006)/S40 (a partir de 2004)/S60 (a partir de 2011)/S80 (a partir de 2007)/S80L – V40 (a partir de 2013)/V40 CC – V50 – V60 – V70 (a partir de 2008)/XC60
- Dodge: Avenger – Journey/Chrysler: Sebring
- Para utilizarse como equipo original con n.º de referencia: Volvo: 9.997.435/Ford: 308-763
El útil permite aflojar el conjunto de carcasa y campana de los embragues para posteriormente desmontarlo de la caja de cambios girándolo hacia la izquierda.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!