Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Herramienta de montaje de una mano resistente de VIKING ARM
Herramienta de montaje de alta calidad para el profesional, que se maneja con una sola mano
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- La unidad de calibración mejorada garantiza el ajuste con una precisión aún mayor para numerosas aplicaciones
- Montaje rápido y sencillo de objetos pesados para trabajos de elevación, descenso y tensado
- Límite de carga: 150 kg
- El acero al carbono negro de alta calidad proporciona una gran robustez
Para elevación, descenso y fijación de objetos pesados
Hay dos opciones para bajar o abrir la herramienta de fijación.
Si se acciona la palanca izquierda, es posible bajar objetos con una precisión milimétrica; por su parte, la palanca derecha se utiliza para la apertura total del dispositivo.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!