Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
26 artículo(s) con 29 versiones encontrado(s)
Diameters 18, 19, 21, 24 mm
Para limpieza y mantenimiento del eje del inyector
Para un desmontaje potente de componentes atascados y para trabajos de enderezado de carrocerías, con una versión de martillo de inercia relleno de granalla de acero
Complete set including new 12-tonne mechadraulics.
Para trabajos de limpieza y rectificado profesionales del vástago del inyector antes de montar el inyector nuevo.
Complete tool for removing Piezo injectors with M14 injection pipe connecting piece
1x each of brass brushes with 1/4 inch bit drive, dia. 18, 19, 21, 24 mm
Para extraer inyectores de la culata sin desmontaje parcial de estos
Universal injector extractor set in a modular system.
Complete with socket for the electrical connection.
This adapter set is used to create a feed shaft holder on the injector
Repair solution for broken adjustable clamp screw or torn-out female thread in the aluminium cylinder head
Para desmontar inyectores de motores de gasolina GDI de Bosch sin necesidad de desmontaje parcial o daños
Cada cepillo de nailon incluye un cuadradillo de 1/4 pulgadas y diámetro de 18, 19, 21 y 24 mm
Allows stuck injectors to be removed without destroying/removing the electrical connection.
This tool assortment can be used to remove seized injectors from M9R and M9T engines safely.
Se utiliza para desmontar inyectores especialmente atascados conjuntamente con un sistema de alimentación de Würth
Set de herramientas especiales para aflojar y desmontar inyectores atascados en el vehículo
Diseño especial para retirar inyectores muy agarrotados.
Complete tool for removing Bosch piezo and solenoid valve injectors
Permite extraer inyectores atascados sin destruir o retirar la conexión eléctrica
Un apoyo óptimo previo a los trabajos de desmontaje de los inyectores y durante estos, además de para la posterior limpieza de la base de los inyectores de la culata
Sistema de desmontaje universal de inyectores para inyectores especialmente atascados
Complete tool for removing injectors on Ford 2.0 ECO BLUE engines
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.