Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
13 artículo(s) con 13 versiones encontrado(s)
Enables centring of the clutch disc even on vehicles without a guide bearing in the crankshaft.
For resetting the DSG clutch to prepare for reinstallation
Measuring tool set for the professional assembly of DSG clutches as well as for assessing cylinder head and brake disc etc
Surtido universal de 19 piezas para el montaje profesional de embragues con la máxima cobertura de fabricantes y modelos posible.
For the professional disassembly and assembly of shaft seals on Ford dual clutch transmissions
For the correct removal and installation of DSG clutches on VAG vehicles in accordance with the manufacturers repair manual
Universally applicable for bearings in blind holes, such as needle and ball bearings, bushings, etc.
38 piezas. Para un montaje correcto de acoplamientos de ajuste automático.
61 piezas. Para un montaje y desmontaje correctos de acoplamientos SAC
Used to pull out and remove the clutch pack from the hollow shaft in the gearbox. Also suitable for Ford Fiesta 1.0 L with dual-mass flywheel
For removing and installing DSG clutches on VAG vehicles correctly.
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
For the correct removal and installation of DSG clutches on VAG vehicles in accordance with the manufacturer's repair manual