Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
9 artículo(s) con 9 versiones encontrado(s)
15 piezas. Para extraer ejes de transmisión agarrotados y pegados, y para utilizarlo con el martillo de inercia Würth opcional (n.º art. 1952004050) para extraer cubos de rueda.
66 mm diameter suitable for Skoda and 68 mm diameter suitable for Citroen, Renault
Suitable for VW and Audi
72 mm diameter suitable for Audi, Seat - 75 mm diameter suitable for Mitsubishi, Smart - 78 mm diameter suitable for Volvo
43 piezas. Surtido universal para desmontaje, montaje y desconexión de ejes de transmisión, además de para el montaje y desmontaje de los cubos de rueda.
75 piezas. Para desmontar ejes de transmisión atascados y fijados, y para desmontar los cubos de rueda con un martillo de inercia opcional Govoni.
Practical addition to the Würth 1952003290 wheel hub and drive shaft removal set.
82 mm diameter suitable for Ford, Volvo and 85 mm diameter suitable for 4x4, CUV.
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.