Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
12 artículo(s) con 12 versiones encontrado(s)
38 piezas. Surtido completo para montar y desmontar cojinetes de ruedas, además de para instalar el cubo de las ruedas.
32 piezas. Para el desmontaje seguro de la unidad del cojinete delantero del eje
Especially for removing screwed compact wheel bearings
For disassembly and assembly of large wheel bearings with a diameter of 85 to 99 mm and for installing the wheel hub directly on the vehicle or using a workshop press
12 piezas. Para desmontar aros internos de cojinetes de gran tamaño que normalmente se dejan en el cubo de la rueda durante el cambio de los cojinetes.
12 piezas. Extractor universal con un principio de agarre único que puede utilizarse también en aros internos de rodamientos colocados a ras que permanezcan en el cubo de rueda durante la sustitución de los cojinetes de rueda.
For removal and installation of large wheel bearings from diameter 85 mm as well as installation of the wheel hub directly on the vehicle or using a workshop press
Suitable for time-saving fitting and removal of wheel hubs and wheel bearings ∅ 92 mm on the rear axle, without removing the ABS sensor
For removing and disassembling the wheel hub/bearing unit with brake disc.
For disassembling the wheel hub and the wheel bearing housing on multi-link axles on VAG vehicles
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.