Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Vehículos comerciales, set de herramientas para casquillos ranurados sin sistema hidráulico Universal
34 piezas. Para desmontar e instalar correctamente casquillos ranurados
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versiones
- Se acabó la rectificación cónica de los bujes, las largas búsquedas de los materiales adecuados y los daños en los casquillos que pueden llegar a costar hasta 100 euros.
- Las herramientas se pueden utilizar directamente en el vehículo sin necesidad de desmontar todos los componentes del eje, lo cual requiere mucho tiempo. Estas piezas de presión también son adecuadas para su uso en prensas de taller.
- Con ayuda del bloque de sujeción y las semicarcasas correspondientes, los casquillos se precargan con suavidad y en paralelo, lo que significa que se pueden insertar fácilmente en la admisión. Mientras que los casquillos resultan a menudo dañados cuando se emplean los manguitos cónicos disponibles en el mercado, con este bloque de sujeción podrá montar piezas sin dañar, deformar ni desmontar la funda del cojinete.
- Las semicarcasas se sujetan firmemente en el bloque de fijación, lo que evita que se caigan.
- El set incluye una selección de las aplicaciones más populares, con una amplia cobertura de mercado.
- Recomendamos utilizar un cilindro hidráulico debido a que, algunas veces, se requiere un nivel de fuerza extremo, sobre todo para el desmontaje. Nuestro cilindro hidráulico de 17 t (n.º art. 1952004090) es, por lo tanto, ideal como extensión.
Contenido
- 1 bloque de sujeción
- 9 sets de semicarcasas (diámetro 56-75 mm)
- 9 piezas de presión para los sets de semicarcasas, diámetro 56-75 mm
- 1 distanciador, forma de U
- 1 banda de rodadura de admisión para el cilindro hidráulico
- 2 manguitos de admisión, cortos, diámetro 75 y 88 mm
- 2 manguitos de admisión, largos, diámetro 75 y 88 mm
- 1 husillo M20, L = 520 mm
- 2 tuercas de presión M20
- 2 discos en U
- 1 tornillo de fijación para las semicarcasas, 4 piezas
- 1 llave Allen
- 1 engranaje de husillo
- Diámetro 75 mm MB Actros (estabilizador)
- Diámetro 70 mm MAN
- Diámetro 68 mm MAN (muelle delantero) ROR, SAF
- Diámetro 66 mm IVECO Eurostar (cabina)
- Diámetro 65 mm MB Actros (estabilizador), Atego
- Diámetro 63 mm DAF
- Diámetro 60 mm MB/IVECO Eurostar (estabilizador), Renault Kerax, Magnum, Premium (argolla de ballesta)
- Diámetro 58 mm MB 3229 B, 652, 650/Volvo
- Diámetro 56 mm IVECO Eurostar (cabina)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!