Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
34 artículo(s) con 34 versiones encontrado(s)
Para taladrar y extraer correctamente los calentadores.
For injecting compressed air during cleaning and repair work on the injector shaft or for keeping valves in an upward position when working on the valve stem seals
13 piezas. Contiene las herramientas básicas necesarias para los sets de extracción de bujías de incandescencia mediante perforación M8 x 1, M9 x 1, M10 x 1, M10 x 1,25.
43 piezas. Práctico set de herramientas específico para todos los modelos de VAG actuales.
Acts as an addition for existing glow plug removal tools
For removing the tip of the glow plug if it has broken off. No damage to the glow plug mount in the cylinder head.
14 piezas. Módulo n.º 2 del surtido de herramientas para bujías de incandescencia para BMW, M8 x 1/M10 x 1.
For simple removal of broken glow plugs and restoration of threads for new glow plugs
Módulo n.º 3 del surtido de herramientas para bujías de incandescencia para BMW, M8x1/M10x1.
For removing glow plugs if the drive hex. is broken. Glow plug thread in the cylinder head is retained.
El set contiene todas las herramientas necesarias para utilizar escariadores para bujías de incandescencia
For cleaning the complete glow plug shaft in the cylinder head. Correct preparation before fitting the glow plug.
For simple removal of broken glow plugs and restoration of threads for new glow plugs.
Módulo n.º 1 del surtido de herramientas para bujías de incandescencia para BMW, M8x1/M10x1.
8 piezas. Es posible hacer oscilar los componentes con ayuda de una vibración continua. De este modo, se consigue un efecto de separación excepcionalmente eficaz, que facilita enormemente el desmontaje de componentes fijados o atascados.
43 piezas. Práctico set de herramientas específico para todos los modelos de BMW actuales.
44 piezas. Práctico set de herramientas específico para todos los modelos Mercedes actuales.
52 piezas. Práctico set de herramientas específico para todos los modelos Opel/Vauxhall actuales.
Special tool set for cleaning the glow plug duct and the glow plug seat in the cylinder head.
Módulo n.º 3 del surtido de herramientas para bujías de incandescencia para VAG, M8x1/M10x1.
47 piezas. Práctico set de herramientas específico para todos los modelos Ford actuales. Para retirar las bujías de incandescencia rotas y limpiar todo el eje de las bujías de incandescencia.
14 piezas. Gama de productos para perforar y retirar las puntas de las bujías incandescentes de forma profesional.
7 piezas
Assortment for drilling out and removing broken glow plug tips correctly.
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Conjunto de carraca de 1/2” Y 1/4” Surtido de 59 piezas
Conjunto de carraca de 1/4, 33 uds. Hexagonal, 33 piezas
Destornillador de carraca, para automoción y metalurgia
Llave combinada de carraca
Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulgadas 56 piezas
Surtido de llaves de vaso multiusos de 1/4 de pulg. 33 piezas
Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulg., protección antipolvo 59 piezas
Destornillador de carraca, para madera/obra