Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Grapadora manual ergonómica, ligera y sin retroceso para uso profesional
Alta resistencia a los impactos para materiales más finos
Grapadora de martillo profesional ligera para grapas de hasta 6 mm de largo
Grapadora de martillo robusta y sin retroceso para uso profesional; para utilizarse con grapas del tipo 140, 6-12 mm
Grapadora manual de altas prestaciones para grapas de hasta 14 mm de longitud
Grapadora versátil y profesional para grapas de hasta 10 mm de longitud
Resistente grapadora profesional con mango económico para grapas de hasta 14 mm de longitud
Cúter
Cúter bicomponente (2C) con guía
Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976
Llave combinada, corta
Maletín de herramientas 93 piezas
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)
Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas
Llave combinada de carraca, métrica, recta