Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Grapa de limahoya/cumbrera para ladrillos de arcilla planos
Grapa de retención universal de acero inoxidable para una instalación rápida de tejas cortadas en áreas de limahoya y lima.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Grapa de retención de acero inoxidable (material 1.4310) con alambre de unión de acero inoxidable de 500 mm integrado
- Las grapas se pueden enganchar o clavar fácilmente para un uso eficiente, lo que elimina la necesidad de perforaciones complejas, que consumen mucho tiempo y que requieren mucho material
- Equipada con alambre de unión de acero inoxidable de 500 mm
Debido a los diferentes modelos de tejas y a los diferentes diseños de rebaje, compruebe siempre la idoneidad de la grapa de retención para el tipo de teja en particular utilizando una muestra.
Aplicación universal para tejas cortadas con un grosor máximo de aprox. 17 mm
Coloque las tejas cortadas lo más cerca posible del limahoya o la cumbrera del techo para que la grapa quede totalmente cubierta por la membrana y la teja de cumbrera.
Coloque la grapa del limahoya o la cumbrera en ángulo y luego insértela por completo en la teja cortada o fíjela al rebaje, y compruebe que esté bien asentada.
Fije el alambre de unión a la subestructura con algo de tensión mediante un elemento de fijación que cuente al menos con protección contra la corrosión (tornillo o clavo).
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!