Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Grapa de bloqueo VARIFIX® TS
For fastening mounting rails to H-beams or T-beams with a flange thickness of 10-25 mm
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Versiones
- Diámetro de orificio: 13 mm para varillas roscadas o pernos hasta M12
- Capacidad de carga con grado 4.6: 10 kN; capacidad de carga con grado 5.6: 12 kN
- Fijación con tuerca guía combinada
Para fijar carriles y rieles de montaje en vigas en H o T de entre 10 y 25 mm de grosor de brida
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!