Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Abrazadera de banda con garras combinada
Abrazadera de seguridad de fijación longitudinal no firme para tubos SML y piezas moldeadas de conformidad con las normas DIN EN 877 y 19522
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Para conectores de uno y dos tornillos
- Para cargas de presión internas de hasta 10 bares para DN 50 a DN 100 (para DN 125 a 150, 5 bares; para DN 200, 3 bares)
- Apta para todos los conectores Rapid (excepto el DN 250) y todos los conectores de dos tornillos CV + CE
- DN 250 solo para conectores CV
Para los artículos número 0544007200 y 0544007250, este producto cuenta con tres secciones con garras
- Conductos de agua de lluvia y aguas residuales en zonas auxiliares
- Tuberías de desagüe de tejados (sistema HDE)
- Sistemas de elevación
- Enrosque las dos mitades de la abrazadera de banda con garras en el tubo
- Compruebe que las mitades de la abrazadera de banda con garras no queden apoyadas sobre la banda de fijación del conector
- Apriete los tornillos en diagonal para garantizar que la abrazadera de banda de garras quede colocada en posición uniforme
- Respete los pares de apriete correspondientes (verifíquelos con una llave dinamométrica)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!