Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Gancho de tejado Aluminio
Ajustable en 3 posiciones, base con taladros de 9 mm de diámetro
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versiones
Aluminio (EN-AW-6082 T6)
Ligero
Altura y laterales ajustables para una excelente flexibilidad
- Altura variable de la barra en la zona de los travesaños del techo
- Ajuste lateral en la zona de los travesaños del techo
- Ajuste de la altura en hasta 20 mm en la zona del carril
Acanalado en el soporte
Una fijación firme mediante fricción óptima garantizada
Completamente premontado
Los carriles de montaje, de 39 x 37 mm, 47 x 37 mm y 60 x 37 mm, pueden montarse en un gancho de tejado sin necesidad de preparación.
Unos excepcionales valores de carga sin necesidad de apoyo en las tejas
- Presión paralela a la superficie del tejado: 0,7 kN
- Presión perpendicular a la superficie del tejado: 1,5 kN
- Fuerza de tracción perpendicular a la superficie del tejado: -1,5 kN
Recomendamos utilizar dos tornillos para madera de cabeza alomada ASSYplus de acero inoxidable A2 y 8 x 100 mm u 8 x 120 mm para fijar cada gancho de tejado a vigas y cabios
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!