Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Gafas de visión completa WEGA®
Gafas de visión completa de peso ligero
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Diseño compacto y ligero (46 g)
- Ajuste perfecto y gran comodidad gracias a sus componentes flexibles y suaves
- Se adapta a la forma de la cara del usuario
- Cinta para la cabeza ajustable
- Lentes con revestimiento de alta calidad
- Las caras exteriores de las lentes son muy resistentes a los arañazos y las interiores cuentan con un revestimiento antiempañamiento permanente
- Ideales para combinar con cascos y máscaras respiratorias
- Protección UV 100 % hasta 400 nm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!