Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Gafas de soldador FORNAX®plus
La máxima protección en un diseño innovador
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Una protección óptima para la zona de los ojos
- Protección lateral integrada
- Lente panorámica para un campo de visión excepcionalmente amplio
Tecnología especial en la lente con revestimiento de alta calidad
- Reduce al mínimo el deslumbramiento que producen las chispas de soldadura
- Vista sin distorsiones
- Superficie de lente resistente a arañazos y recubrimiento antivaho permanente en el interior
- Lente gris para un excelente reconocimiento de los colores
- Protección contra radiación infrarroja y contra deslumbramientos
- Protección UVA 100 % (hasta 400 nm)
Innovadora tecnología en las patillas
- Brazos flexibles de dos componentes para una comodidad excepcional y una fijación firme
- Ángulo variable de los brazos que permite una gran flexibilidad en el ajuste
- Fijación firme que no deja marcas de presión, aun en periodos de uso prolongados
Diseño inteligente
- Muy compacto cuando está plegado
- Excepcional si se utiliza junto con mascarillas respiratorias
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!