Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Gafas de seguridad S500
Gafas ligeras con excelente ajuste y propiedades técnicas de protección esenciales
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Vista optimizada
- Las gafas están completamente fabricadas en de policarbonato transparente, por lo que ofrecen una visión periférica sin restricciones
Material altamente resistente a impactos
- La lente de policarbonato de alta calidad también proporciona una protección UV del 99,99 % (hasta 380 mm)
Peso ligero
- Las gafas de seguridad también destacan por su peso ligero de apenas 22 g
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!