Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Gafas de seguridad FS502
Gafas deportivas que ofrecen una protección ideal para varias formas de cabeza - con el diseño Würth
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Visión y ajuste óptimos
- El gran campo de visión permite una visión sin restricciones
Superficie de la lente resistente a los arañazos y un recubrimiento antivaho permanente en el interior
- La lente de policarbonato de alta calidad también proporciona una protección UVA del 99,99 % (hasta 380 mm)
Gran comodidad
- El puente nasal blando permite un ajuste antideslizante
- Los extremos suaves y antideslizantes de las patillas garantizan un ajuste seguro
- Inclinación variable de la patilla para un ajuste individual y una cobertura óptima de los ojos
- La longitud de la patilla es ajustable
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!