Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Gafas de seguridad Electra
Gafas de seguridad altamente funcionales con un diseño de filigrana deportivo
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Ajuste óptimo; visión óptima
- Adecuadas para una amplia variedad de tamaños de cabeza
- Protección UVA 100 % (hasta 400 nm)
Gran comodidad
- Peso muy bajo de 23 g
- Tope para nariz suave y ajustable para un ajuste antideslizante
- Extremos antideslizantes de las patillas
Lentes con revestimiento de alta calidad
- La parte exterior es muy resistente a los arañazos
- La parte interior cuenta con un revestimiento antiniebla permanente
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!