Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Taladrar, insertar y listo
Abrazadera de cables, galvanizada por inmersión en caliente, con bandeja de presión íntegramente de acero, para montaje en rieles de perfiles con una anchura de ranura de 16 mm
Muy buena resistencia mecánica y resistencia al envejecimiento
Incluye tope de golpeo
Poliamida 6.6 de alta calidad (sin polipropileno)
Para colocar abrazaderas de cable de tipo H
Diseño rectangular de 34 x 27 mm para facilitar el almacenamiento y reducir los costes
Para un mejor apoyo de cables
Para la disposición de cables y tuberías
Bolsa de resina para colada con resina para colada de tipo WÜ de hasta 10 kV
Conector de cable estándar con lengüeta de plástico
Puntera para aislado de cable con cuello de plástico De conformidad con la norma DIN 46228, Parte 4
Manguera termorretráctil de pared fina
Bridas KBL 2, negras Con lengüeta de plástico