Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Rapid and tool-free pipe attachment in masonry slots up to 60 mm wide
Instalación rápida sin quitar los tornillos de la abrazadera
Para tender correctamente conducciones eléctricas (M16-M32), cables y mazos de cables
Fuerza de retención elevada: los brazos se extienden en el hormigón celular
Para el montaje de conducciones eléctricas flexibles en huecos de mampostería
Rapid and tool-free pipe attachment in masonry slots up to 45 mm wide
Bolsa de resina para colada con resina para colada de tipo WÜ de hasta 10 kV
Conector de cable estándar con lengüeta de plástico
Puntera para aislado de cable con cuello de plástico De conformidad con la norma DIN 46228, Parte 4
Manguera termorretráctil de pared fina
Bridas KBL 2, negras Con lengüeta de plástico