Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Un taco. Ocho torsiones. El innovador taco de anclaje multiuso combina rendimiento, flexibilidad y facilidad de instalación, ofreciendo así una amplia gama de posibles aplicaciones.
El taco de plástico más versátil. Forma un nudo en soportes huecos y se expande en materiales macizos.
Taco universal para fijaciones en casi todos los materiales de construcción (gama de carga baja)
Con un montaje rápido y una eficacia demostrada, este producto ofrece una solución completa para fijar cargas ligeras mediante instalación in situ. Cuerpo del taco con clavo avellanado de acero cincado
Con un montaje rápido y una eficacia demostrada, este producto ofrece una solución completa para fijar cargas ligeras mediante instalación pasante Taco de cabeza plana con tornillo de acero galvanizado
Con un montaje rápido y una eficacia demostrada, este producto ofrece una solución completa para fijar cargas ligeras mediante instalación in situ. Cuerpo del taco con collarín avellanado; clavo de acero inoxidable A2 con arandela de sellado
Para fijar escuadras, paneles, chapas metálicas, conductos de cable y cualquier componente de instalación no empotrada. Cuerpo del taco con cabeza plana, clavos, acero galvanizado
Con un montaje rápido y una eficacia demostrada, este producto ofrece una solución completa para fijar cargas ligeras mediante instalación pasante Cuerpo del taco con collarín de tipo seta; clavo de acero cincado
Taco multiusos de plástico Zebra Shark® sin collarín
Taco blanco multiusos de plástico con valona ZEBRA Shark
Taco multiusos de plástico SHARK® Pro
Anclaje para altas cargas W-FAZ
Mortero de inyección Viniléster WIT-VM 250
Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal
Taco multiuso de plástico de 2 componentes SHARK® TWIST