Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
De fundición de zinc Para una rápida y fácil instalación en placas de cartón-yeso o planchas aglomeradas de yeso sin taladrado previo ni útil de colocación adicional.
Taco de plástico ABS para montaje secundario. Se utiliza junto con un tornillo para tacos adecuado
Anclaje de tornillo universal con cabeza alomada para una fijación rápida y sencilla en piedra maciza y placa de yeso
Taco con rosca interior para fijaciones secundarias en superficies porosas, p. ej., piedra pómez, hormigón celular u hormigón ligero. Acero cincado
Para tacos aislantes SHARK ISO 50 y tacos de construcción ligeros W-KL
Para un montaje rápido y económico en placas de cartón-yeso, sin necesidad de taladrarlas previamente ni de usar útiles de colocación adicionales; con impronta Allen patentada
Taco de plástico diseñado específicamente para hormigón celular
Anclaje de tornillo universal con cabeza avellanada de gota de sebo para una fijación secundaria rápida y sencilla en piedra maciza y placa de yeso
401 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. Para fijaciones secundarias en planchas aglomeradas o placas de yeso y paneles ligeros.
Taco multiusos de plástico Zebra Shark® sin collarín
Taco blanco multiusos de plástico con valona ZEBRA Shark
Taco multiusos de plástico SHARK® Pro
Anclaje para altas cargas W-FAZ
Mortero de inyección Viniléster WIT-VM 250
Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal
Taco multiuso de plástico de 2 componentes SHARK® TWIST