Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
5 piezas. Para extraer tornillos o espárragos encajados.
Para extraer tornillos o espárragos rotos.
Consta de piezas en los tamaños del 1 al 8 (M3-M45) para extraer tornillos rotos o pernos roscados.
Para extraer tornillos o espárragos encajados.
La solución para los tornillos de cabeza hueca hexagonal y TX dañados u oxidados. A menudo también se puede utilizar con cuadradillos similares.
La solución para los tornillos de hexágono interior y TX que hayan sufrido daños. Los tamaños más habituales en un surtido compacto. También es compatible con muchas otras improntas similares.
Para tornillos y pernos rotos de 6-16 mm o de 1/4 a 5/8 de pulg.
La solución para tornillos hexagonales y tornillos TX, pernos y tuercas hexagonales dañados u oxidados.
Cúter
Cúter bicomponente (2C) con guía
Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976
Llave combinada, corta
Maletín de herramientas 93 piezas
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)
Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas
Llave combinada de carraca, métrica, recta