Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Los extractores son soluciones para tuercas o cabezas de tornillo oxidadas o dañadas, o cuya rosca se ha pasado. Se distingue entre aplicación interior y exterior. La aplicación interior es ideal para tornillos de cabeza hueca hexagonal o tornillos TX. La aplicación exterior es principalmente adecuada para perfiles de cabeza hexagonal.
Seleccione un extractor adecuado y enrósquelo en el tornillo con un vaso de 13 mm y una carraca para puntas. La agresiva espiral cónica del extractor se aferra fuertemente al material del tornillo y permite extraerlo de forma segura. También es adecuado para extraer pernos y tornillos dañados. Perfore el perno o el tornillo rotos. Amplíe el diámetro interior medio milímetro hasta Ø 6 mm. Amplíe el diámetro interior un milímetro para Ø 8-14 mm. Seleccione un extractor adecuado, enrósquelo en el orificio perforado y, a continuación, extraiga el tornillo o el perno.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!