Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Extractor interior de 3/8 pulg., largo
La solución para los tornillos de hexágono interior y TX que hayan sufrido daños. Los tamaños más habituales en un surtido compacto. También es compatible con muchas otras improntas similares.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Perfil en espiral cónica de alta precisión
Cuadradillo exterior de 3/8 pulgada hasta 10 mm
Expansión limitada mediante cuello
Idóneo para tornillos de fijación profunda
Gracias a un diseño más largo
Permite ahorrar una gran cantidad de tiempo
Evita la necesidad de efectuar trabajos de perforación y soldadura
Permite aflojar tornillos de hexágono interior y tornillos TX averiados con gran facilidad
Gracias al perfil en espiral cónica
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!