Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de extractor articulado para coches hasta camiones ligeros Universal
6 piezas. Set de herramientas para desmontar rótulas de eje.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versiones
- Versión forjada, especialmente robusta, con 4 tomas de horquilla intercambiables
- Las tomas de horquilla extrafinas y el cabezal de presión plano de la base permiten colocar el extractor aun en espacios reducidos
- Con un husillo central para una anchura infinitamente variable de la apertura entre 25 y 90 mm. La canalización ovalada del punto de contacto del husillo de presión garantiza un guiado seguro con diferentes anchuras de abertura
- El husillo de presión con rosca trapezoidal está equipado con dos cuadradillos que permiten colocar el cuadradillo que esté utilizándose entre las mordazas o fuera de ellas, en función del espacio disponible. El uso de un atornillador de impacto también proporciona un impulso de impacto rotativo especialmente eficaz en el componente
- Muy amplio abanico de aplicaciones para casi todos los vehículos, furgonetas y camiones ligeros
Contenido:
- 1 base con husillo de presión con rosca central y trapezoidal
- 4 mordazas de admisión de horquillas; 24, 27, 31, 36 mm
- Compatibilidad universal con bieletas, tirantes y rótulas
- Especialmente indicado para modelos nuevos con ejes con suspensiones multibrazo de aluminio. En estos modelos, las rótulas suelen ser especialmente grandes y encontrarse cerca las unas de las otras, p. ej., en marcas como Volkswagen (VW), Audio, BMW y Mercedes-Benz
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!