Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Extensión de válvula de neumático
Irrompible y libre de presión para camiones, vehículos de transporte y autobuses
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Sin presión gracias al accionamiento remoto
El aire no se pierde, incluso si la extensión fallara inesperadamente
Flexible e irrompible gracias a su diseño multicapa
Se puede utilizar sin bridas de llanta
No es necesario quitar los tapacubos en ruedas sencillas
- Fácil comprobación de la presión de aire
- Ahorro de tiempo y esfuerzo
No se producen daños por rotura o desgaste o por porosidad cuando se utilizan extensiones irrompibles y sin presión
- Menor desgaste de los neumáticos
- Menor riesgo de accidentes
- Menor consumo de combustible
- Tiempos de reparación más cortos
Utilizado por Daimler como producto de postventa
Seguridad:
- En los vehículos con tapacubos, estos se deben retirar para el control de presión de neumáticos. Esto provoca que la presión de los neumáticos de estos vehículos no se compruebe con mucha frecuencia
- En los vehículos con neumáticos dobles, a menudo no se puede realizar de manera periódica la comprobación de la presión de seguridad en los neumáticos dobles interiores debido a que la extensión de plástico está rota, la extensión de tubo flexible se ha soltado o incluso porque no hay extensiones de válvula. Esto tiene como consecuencia un mayor riesgo de accidentes y un mayor desgaste de los neumáticos.
Costes:
¿Sabía que una pérdida de presión de solo 0,5 bares en los neumáticos durante 100 000 km tiene como resultado un consumo adicional de 875 litros y reduce la vida útil de los neumáticos en más de un tercio?
Vida útil:
Una desviación de tan solo 0,6 bares con respecto a la presión de aire ideal reduce la vida útil de los neumáticos en un 45 %. En este caso, los neumáticos del vehículo deben cambiarse en el taller casi el doble de veces de lo realmente necesario. Si además se producen accidentes debido a una presión insuficiente de los neumáticos, esto se traduce en unos tiempos de inactividad aún más prolongados.
Conclusión:
La nueva extensión de válvula de neumático soluciona los problemas aquí descritos. Son extremadamente estables, flexibles, irrompibles y se pueden utilizar en casi cualquier vehículo. Como resultado, se simplifica el control de presión de neumáticos, lo que significa que se amortizan después de unos pocos kilómetros de conducción.
Para uso en neumáticos dobles interiores y ruedas sencillas con tapacubos
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!