Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Montaje para paneles solares WSF, tipo BZ, variante 2 Premontado para subestructuras de acero, tipo especial para perfil trapezoidal y techos de elementos de varias capas
Premontado para subestructuras de acero, tipo especial para perfil trapezoidal y techos de elementos de varias capas
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Versiones
Acero inoxidable A2 con revestimiento especial
Hexágono interior de 5 mm
Premontado con:
- 1 tuerca hexagonal, DIN 934
- 1 tuerca de bloqueo, DIN 985
- 1 arandela de sellado, 19 mm de diám.
- 2 arandelas, DIN 125
Con aprobación técnica general Z-14.4-598
- Se debe respetar estrictamente el diámetro antes de la perforación
- En función de las cargas estructurales, se deben utilizar montajes para paneles solares WSF en combinación con tapas abovedadas. La tapa abovedada se coloca en el panel del perfil y se atornilla mediante el montaje para paneles solares WSF
- El rango de fijación define la distancia entre el borde superior de la subestructura, al que se atornilla el montaje para paneles solares WSF, y el borde superior del panel del perfil
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/39921.jpg)
Instrucciones de aplicación | |
Grosor de la subestructura de acero | Diámetro antes de la perforación |
1,5-5,0 mm | 6,8 mm |
6,0 mm | 7,0 mm |
8,0 mm | 7,2 mm |
> 10,0 mm | 7,4 mm |
Los tornillos para construcción de fachadas premontados pueden sustituirse por la estructura solar WSF.
Tipo especial para perfil trapezoidal y techos de elementos de varias capas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!