Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Montaje para paneles solares WSF tipo A, variante 1 Para subestructuras de madera, acero inoxidable A2 premontado con revestimiento especial
Para subestructuras de madera, acero inoxidable A2 premontado con revestimiento especial
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Versiones
Hexágono interior de 5 mm
Premontado con:
- 1 tuerca hexagonal, DIN 934
- 1 tuerca de bloqueo, DIN 985
- 1 junta de seta EPDM
- 2 arandelas, DIN 125
El rango de fijación define la distancia entre el borde superior de la subestructura, al que se atornilla el montaje para paneles solares WSF, y el borde superior del panel del perfil. El montaje para paneles solares WSF, variante 2, se debe utilizar en combinación con la tapa abovedada, en función de las cargas estructurales.
Tipo especial para revestimiento de techo corrugado
Instrucciones de montaje
- Realice un orificio previo en la subestructura de madera y el revestimiento del techo con un taladro de Ø 6,0 mm. La profundidad de atornillado en madera es de al menos 34 mm (tenga en cuenta los valores de carga reducidos).
- La tapa abovedada se coloca en el panel del perfil y se atornilla mediante el montaje para paneles solares WSF.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!