Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Estribo para vigas 2,0 mm 2 piezas
Estribo para vigas flexible para vigas de tamaño intermedio y/o para reformas con anchuras de madera variables. Opciones de conexión madera/madera, madera/hormigón o madera/acero para estructuras especiales y reformas. Ideal como refuerzo posterior de estructuras existentes con secciones transversales cónicas
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versiones
- Ajuste de ancho variable para mayor flexibilidad
- Alas en ángulo hacia fuera.
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275), aprox. 20 µm y de 2,0 mm de grosor conforme a la norma EN 10326:2004
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Aprobación Técnica Europea ETA-09/0021
El diámetro de los pernos/tornillos solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio. Deben respetarse las disposiciones básicas de la autorización pertinentes para el anclaje.
Conexiones portantes de carga de vigas de madera en madera, hormigón o acero
Elementos de fijación adecuados:
- Clavo acanalado conforme a EN 14592: 4,0x40–100 mm
- Tornillo combinado ASSY 3.0 conforme a ETA 11/0190: d = 10 mm
- Pernos conforme a las especificaciones del fabricante: M10
- Anclajes recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!