Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Estribo para vigas Combi de 2,0 mm
Estribo para vigas universal, estándar y de una pieza (angulado hacia fuera) para conexiones portantes de carga de vigas de madera de construcción con secciones transversales estándar para madera, hormigón o acero.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versiones
- Aplicación universal
- Alas en ángulo hacia fuera
- Chapa metálica cincada por inmersión en caliente en ambos lados (DX51D + Z275) de aprox. 20 µm conforme a la norma EN 10327:2004
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Homologación técnica europea ETA-09/0015
El diámetro de los pernos/tornillos solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.
Conexión portante de carga de vigas de madera de construcción para madera, hormigón o acero.
Elementos de fijación adecuados:
- Clavo acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 25-100 mm
- ASSY 3.0 combi conforme a ETA 11/0190: d = 10 mm
- Pernos según las especificaciones del fabricante: d = 10 mm
- Anclajes recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!