Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Estribo para vigas Combinación de 2,5 mm
Versión de altas prestaciones para secciones transversales de viga grandes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versiones
- Robusto estribo para vigas (angulado hacia fuera) para conexiones portantes de carga de vigas de madera de construcción, hormigón o acero.
- Gran capacidad de carga
- Alas en ángulo hacia fuera
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275 de aprox. 20 µm) conforme a la norma EN 10326:2004
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Aprobación Técnica Europea ETA-08/0264
El diámetro de los pernos/tornillos solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Deben respetarse las disposiciones básicas de la autorización pertinentes para el anclaje.
Conexión portante de carga de vigas de madera de construcción, hormigón o acero.
Elementos de fijación adecuados:
- Clavo acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 40–100 mm
- Pernos conforme a las especificaciones del fabricante: d = 12 mm
- Anclajes recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!