Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Estribo para vigas combi 1,5 mm De una pieza
Estribo para vigas económico y ligero (angulado hacia fuera) para conexiones con soporte de carga de vigas de madera de construcción, hormigón o acero. Ideal para travesaños estándar
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Peso reducido para un fácil manejo
Homologación técnica europea ETA-08/0184
El diámetro de los pernos/tornillos no puede ser inferior al diámetro del orificio menos 1 mm. Los pernos superiores deben estar equipados con una arandela conforme a DIN EN ISO 7094.
Deben respetarse las disposiciones básicas de la autorización pertinente para el anclaje.
Conexiones portantes de carga de vigas de madera de construcción, hormigón o acero
Elementos de unión adecuados:
- Clavo acanalado conforme a EN 14592: 4,0x25–100 mm (fax, k ≥ 50 × 10-6 × ρk2 (N/mm²))
- Tornillo para estribo para vigas ASSY conforme a ETA 11/1090: 5,0x25–50 mm
- Tornillo para madera conforme a EN 14592: 5,0x25–50 mm
- Tornillo combinado ASSY 3.0 conforme a ETA 11/0190: d = 10 mm
- Pernos conforme a las especificaciones del fabricante: M10
- Pasadores recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!