Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Estribo para vigas 2,0 mm De una pieza
Con aletas interiores para conectar vigas a postes en áreas visibles. Adecuado para conexiones de madera/madera, madera/hormigón o madera/acero
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versiones
- Las vigas bajo carga uniaxial se pueden conectar a postes de la misma anchura
- Aletas anguladas hacia dentro
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275), aprox. 20 µm y de 2,0 mm de grosor conforme a la norma EN 10367:2004
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Homologación técnica europea ETA–09/0021
Las holguras de los bordes de los clavos en el poste deben observarse de acuerdo con EC5 al diseñar conexiones con cargas biaxiales.
El diámetro de los pernos/tornillos solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Deben respetarse las disposiciones básicas de la autorización pertinente para el anclaje.
Documentos de trabajo disponibles:
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
Herrajes de carga para conectar viguetas de madera de construcción a madera, hormigón o acero en áreas visibles
Elementos de unión adecuados:
- Clavo acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 40 a 100 mm.
- ASSY 3.0 combi conforme a ETA 11/0190: d = 10, 12 mm.
- Pernos según las especificaciones del fabricante: d = 10, 12 mm.
- Pasadores recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!