Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Espray cerámico HP para soldar
Producto de base cerámica de altas prestaciones para soldadura
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Recubrimiento protector innovador para una protección óptima contra las salpicaduras de soldadura en puntas de soldadura, boquillas de gas, cabezales de soldadura en robots de soldadura y mordazas de sujeción, dispositivos y equipos. Ideal para soldadura MIG/MAG y corte por láser y plasma.
- Evita que las salpicaduras de soldadura se adhieran a su equipo durante el proceso de soldadura
- Una sola aplicación forma una película seca que proporciona una protección fiable durante hasta ocho horas
- Prolonga la vida útil de los accesorios de soldadura como la boquilla, el cuello de cisne y la boquilla de contacto del soplete
- También puede utilizarse en superficies verticales, ya que no se escurre
- Resistencia térmica de hasta 1400 °C
No pulverice este producto en superficies calientes.
Revestimiento cerámico protector para boquillas y accesorios de soldadura y superficies de acero, acero estructural, acero inoxidable, aluminio y metales no ferrosos.
Agite el bote enérgicamente durante unos 30 segundos antes del uso. Retire el cabezal del soplete y cubra la boquilla de contacto, el difusor de la boquilla y el soporte de la boquilla. Recubra el interior y el exterior de la boquilla. Si se aplica a una superficie, asegúrese de que la superficie no esté caliente antes del uso del producto. Después del uso, pulverice el contenido con el bote boca abajo hasta que la válvula se vacíe.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!