Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Llana inoxidable con mango de 2 componentes
Paleta antioxidante con mango de madera
Paleta inoxidable con mango de madera
Paleta de acero inoxidable con empuñadura 2-C
Llana inoxidable con mango de madera
Apta hasta para las tareas más exigentes, dado que el mango y la hoja están forjados a partir de una única pieza.
Paleta de alta calidad con hoja soldada
Llana de acero con empuñadura de madera
Cúter
Cúter bicomponente (2C) con guía
Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976
Llave combinada, corta
Maletín de herramientas 93 piezas
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)
Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas
Llave combinada de carraca, métrica, recta