Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Escuadra angular de tipo A
Las escuadras angulares A con acanaladura de refuerzo son idóneas para uniones de carga madera-madera y madera-hormigón de excelente calidad en trabajos con madera de construcción. Indicados universalmente para conexiones estándar, como estructuras de paneles de madera de construcción cruzados.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versiones
- Chapa galvanizada en caliente por ambas caras (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) conforme a la norma EN 10327:2004
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Homologación técnica europea ETA-09/214
La carga transversal de las maderas conectadas debe respetarse y verificarse cuando sea necesario. El refuerzo transversal se puede añadir con tornillos ASSY y VG de rosca completa.
El diámetro del perno/tornillo/anclaje metálico solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Las tablas de carga y las instrucciones de aplicación y montaje detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40308.jpg)
Uniones portantes de vigas de madera con madera, como viga con viga y correa con viga.
Elementos de fijación adecuados:
- Clavo de anclaje-estriado de conformidad con la norma EN 14592: 4,0 × 40 mm
- ASSY 3.0 Combi de conformidad con la norma ETA 11/0190: d = 12 mm.
- Pernos y anclajes metálicos según las especificaciones del fabricante: d = 12 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!