Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Soporte angular para silla y caja
Ideal para conexiones de madera a madera no estructurales. Orificios avellanados en ambos lados para unas conexiones de cabeza uniformes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Orificios avellanados y con inclinación en ambos lados para un mejor montaje
- Para longitudes de brazo de hasta 75 mm: 2 orificios
- Para longitudes de brazo a partir de 90 mm: 3 orificios
- Chapa de acero galvanizada por ambas caras (St37 + A2K)
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Conexión sin soporte de carga de estructuras de madera ligeras, como cajas, embalajes, muebles, sillas o armazones de fijación sin conexión estructural.
Los tornillos de cabeza avellanada ASSY 4 y ASSYplus son elementos de fijación adecuados según ETA 11/01 90
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!