Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Conector angular Tipo A
El soporte angular tipo A sin malla es ideal para conexiones de alta calidad de madera a madera y madera a acero con rodamientos de carga. Están indicados universalmente para conexiones estándar, como estructuras de paneles de madera de construcción cruzados.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versiones
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275 [aprox. 20 µm]) conforme a la norma EN 10346:2009
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
La resistencia a la tracción transversal de las maderas conectadas debe respetarse y verificarse si procede. Es posible añadir un refuerzo transversal con tornillos ASSY plus VG de rosca completa. Es necesario respetar las especificaciones indicadas en la norma ETA 08/0183.
Para conexiones de soporte de carga de vigas de madera a madera o acero, por ejemplo, viga a viga, vigueta a viga, umbral a espárrago, transversal a soporte, o para asegurar la posición de vigas.
Elementos de fijación adecuados:
Clavo combinado/acanalado conforme a la norma EN 14592: 4,0 x 60-100 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!