Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Conector angular para hormigón tipo P
El conector angular tipo P puede utilizarse para fijar componentes de madera, ventanas y elementos de la fachada en el hormigón. Las tolerancias de instalación se pueden compensar con la ranura de la base.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versiones
- Diseño sólido y robusto
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S235 + Z275 [aprox. 20 µm])
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Homologación técnica europea ETA-09/217
El diámetro del perno/tornillo/anclaje metálico solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.
Conexiones portantes de carga de vigas de madera de construcción para madera u hormigón
Elementos de fijación adecuados:
- Tornillo combinado ASSY 3.0 conforme a ETA 11/0190: d = 12 mm
- Pernos según las especificaciones del fabricante: d = 12 mm
- Anclajes recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!