Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Water can be quickly and completely removed from a flat surface
Con asa y soporte para eliminar las gotas de agua residuales
Secador de suelos de espuma de caucho negro para una eliminación eficaz del agua y el aceite
Con esponja para eliminación de insectos
El soporte plegable y magnético que se combina con un eje telescópico y una tapa, es la ayuda ideal para limpiar suelos de diferentes superficies
Con cartucho de gomaespuma intercambiable
Apta para escobilla de goma
Cúter
Cúter bicomponente (2C) con guía
Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976
Llave combinada, corta
Maletín de herramientas 93 piezas
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)
Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas
Llave combinada de carraca, métrica, recta