Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Escobillas limpiaparabrisas Flatblade Pro I
Apto para vehículos con racor OE o fijaciones de gancho
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Escobilla individual plana disponible en 11 longitudes
97 % de cobertura de mercado
Gracias a la disponibilidad de adaptadores para todas las interfaces de OE convencionales
Fácil de instalar
- Función de acoplamiento rápido
- Los adaptadores están numerados para facilitar la identificación
Propiedades óptimas incluso a altas velocidades (>130 km/h)
- Alerón simétrico
- Nanorrevestimiento
Buena resistencia al viento
Diseño compacto para una buena adaptación al parabrisas
Recambio
El recambio de caucho se puede cambiar fácilmente
Incluye 1 adaptador de 1-6 (el adaptador 1 está preinstalado)
¿Busca el limpiaparabrisas adecuado para su vehículo? El buscador de limpiaparabrisas le ayudará. Está disponible en www.wuerth.de/scheibenwischer
- Apto para la instalación posterior de la nueva tecnología de escobillas de limpiaparabrisas "Flatblade" sin juntas en vehículos antiguos
- Apto para el montaje directo en vehículos más recientes con brazos de limpiaparabrisas instalados de fábrica con la nueva tecnología de escobillas
- Apto para aplicaciones convencionales y OE
- Puede montarse tanto en el lado del conductor como en el del pasajero
- Puede utilizarse para sistemas de limpiaparabrisas sincrónicos y asincrónicos y para vehículos con conducción derecha e izquierda
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!