Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Extractor manual con minivástago
Escobilla de goma de mano ultrahigiénica con esponja de goma suave y flexible.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Protección contra salpicaduras
La manera totalmente higiénica en la que está integrada la aleta garantiza resistencia y una protección eficaz contra salpicaduras
Vida útil más prolongada
El cuerpo alargado reduce el desgaste en los extremos del borde de la goma para incrementar la resistencia y la eficacia del producto.
Con mango de aluminio ergonómico
También apto para suelos lisos
Materias primas conformes con la FDA
- Apto también para uso alimentario
- Apto para Halal
Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento
- Superficies lisas y redondeadas para una mayor higiene y una limpieza más sencilla
- Apto para lavavajillas (a un máx. de 93 °C)
- Se puede esterilizar en autoclave (máx. 121 °С)
Completamente teñidos y disponibles en 5 colores diferentes
Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada
Sin ftalatos
Para una eliminación rápida y sencilla de líquidos y partículas en todas las superficies lisas, como mesas, maquinaria y suelos lisos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!